LED LENSER - Otsa-/kypärävalaisin LED - iH8R 600 LM


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Rungon väri - monivärinen
Kotelointiluokka (IP) - IPX4
Materiaali - metalli/muovi
Malli / Tyyppi - otsalamppu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058205010313
Sähkönumero
8706551
Toimittajan tuotenumero
C80
Tukkuerä
6
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Rungon väri:
monivärinen
Kotelointiluokka (IP):
IPX4
Materiaali:
metalli/muovi
Malli / Tyyppi:
otsalamppu
Akun tyyppi:
integroitu akku
Ladattava:
kyllä
Kokonaispaino:
158 g
ANSI-koodi:
muu
Paristot sisältyvät:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Ledlenser iH8R
Ledlenser laajentaa teollisuuspuolen valaisinvalikoimaa tehokkaalla, i-sarjan ladattavalla otsavalaisimella. Ammattikäyttöön suunnitellussa valaisimessa on kolme eri valotehoa 600/250/10 lumenia joista voit valita tilanteen mukaan sopivimman valotehon. Tämän keveän, vain 158 grammaa painavan, valaisimen mukana toimitetaan asianmukaiset varusteet ammattikäyttöä silmällä pitäen. Toimitussisältöön kuuluu mm. valaisimen kypäräkiinnikesarja jolla valaisin saadaan kiinnitettyä suojakypärään ja 3400 mAh Li-ion akku joka takaa pitkän paloajan.
Tekniset tiedot 600/250/10 lumenia
150/100/20 m
1 kpl Li-ion 3,7 V 3400 mAh
paino 158 g ( sis. akku )
IPX4