Etusivu

LED LENSER - Otsa-/kypärävalaisin LED - Ledlenser H15R Work 2500lm

Nordic Trail Oy
KopioiKopioi
LED LENSER - Otsa-/kypärävalaisin LED - Ledlenser H15R Work 2500lm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Rungon väri - musta

  • Kotelointiluokka (IP) - IPX7

  • Materiaali - metalli/muovi

  • Malli / Tyyppi - otsalamppu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058205021050

Sähkönumero

8706585

Toimittajan tuotenumero

C59

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

musta

Kotelointiluokka (IP):

IPX7

Materiaali:

metalli/muovi

Malli / Tyyppi:

otsalamppu

Akun tyyppi:

integroitu akku

Ladattava:

kyllä

ANSI-koodi:

muu

Paristot sisältyvät:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Ladattava otsavalaisin. Valovoima 2500 lm (boost), 1000 lm (power)paloaika 4 h ja 20 lm (low) 70 h. IP67. CRI 90, neutraali valkoinen: CCT4000K. Pudotustesti 3 m. Värisemätön valo. Suojalasi suojaa optiikkaanaarmuilta ja kemiallisilta vaurioilta.

1000 lumenin jatkuva valoteho portaattomalla valotehon säädöllä. Kunnon suojaukset pudottamista ja iskuja vastaan, linssinsuoja joka suojaa linssiä kemikaalien vaikutukselta, Flicker-Free värisemätön valo, pöly- ja vesitiivis Flex Seal ( IP67 ) sekä huippu värintoistoarvo CRI 90. Voisiko otsalamppu olla enää parempi, kun mukana toimitetaan vielä kypäräpidike, vyöklipsi sekä valaisimen ja akun väliin asennettava jatkojohto, jos akun haluaa pitää pääpannan sijaan, vaikkapa povitaskussa? Ledlenser H15R tarjoaa muun muassa kaikki nämä ominaisuudet joita ammattilaiskäytössä tarvitaan.
Tekniset tiedot:
Valoteho: 2500 ( boost ) / 1000 / 20 lm
Paloajat: - / 4 / 20 h
Akku: Li-ion 4800 mAh 7,4V
Latausaika: 330 min
Paino: 413 g ( sis. akku )
IP67
CRI 90
AFS –valokeilan säätö
Portaaton valotehon säätö
Magneettilataus
Kuljetuslukitus