LEDIMO - Alasvalo - IP54 18W 228mm 830/840/857C

LEDIMO OY
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430076380210

Sähkönumero

4227846

Toimittajan tuotenumero

4227846

Tukkuerä

12

Ledimo All IP54 alasvalo 18W 228mm 830/840/857C 1750-1930lm 60degvalkoinen

All IP54 on edistyksellinen ja monikäyttöinen alasvalo. Valaisimen syvän mutoilun ja pienen avautumiskulman ansiosta valaismella toteutetaan tyylikäs ja miellyttävä valaistus tehokkaasti kaikkiin tiloihin.

  • Valaisinvaihtoehdot ulkohalkaisijoilla 110, 145, 172, ja 228mm
  • Tehovaihtoehdot 6, 13, 18, 25W
  • Valittavana ON/OFF tai DALI ohjattavat mallit
  • Valon värilämpötilan valinta kytkimellä, 3000/4000/5700K
  • Matala kiusahäikäisy UGR<19
  • Iskunkestävyys IK03
  • Kotelointiluokka IP54/IP20
  • Käyttöikä 50 000h L70/B50 @ 25 °C
  • Takuu 5 vuotta