LEDIMO - Kohdevalaisin - 21/30W 830/840/857 45/60° W

LEDIMO OY
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6430077512986

Sähkönumero

4245564

Toimittajan tuotenumero

4245564

Tukkuerä

15

Ledimo Easytrack Multi Kohdevalaisin 3-vaihekiskoon IP20 30W 90mm830/840/857 2500lm 45/60deg valkoinen

Easytrack Multi on laadukas ja pitkäikäinen kohdevalaisin kaikkien myymälä- ja näyttelytilojen kohdevalaistukseen. Valaisinsarjan erityisominaisuutena on säädettävä teho 21/30W ja vaihdettava valon värilämpötila 3000/4000/5700K joka mahdollistaa joustavan suunnittelun ja valaistuksen säätämisen kohteen mukaisesti.

  • Valon värilämpötila valitaan kytkimellä 3000/4000/5700K
  • Valaistuskulma 45°, vaihdettava heijastin mukana 60°
  • Valoteho vaihdettavissa kytkimellä 21/30W
  • Valovirta 1700/2500lm
  • Värintoisto Ra>80
  • Käyttöikä 50 000h L80/B10 25°C
  • Takuu 5 vuotta