LEDIMO - Kohdevalaisin - IP20 30W 100mm 840 15-60deg B

LEDIMO OY
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6430076384331

Sähkönumero

4244955

Toimittajan tuotenumero

4244955

Tukkuerä

12

Ledimo Easytrack Zoom Kohdevalaisin 3-vaihekiskoon IP20 30W 100mm 8403000lm 15-60deg musta

Easytrack Zoom on laadukas ja pitkäikäinen kohdevalaisin kaikkien myymälä ja näyttelytilojen kohdevalaistukseen. Valaisinsarjan erityisominaisuutena on säädettävä valaistuskeila, joka mahdollistaa joustavan suunnittelun ja valaistuksen säätämisen kohteen mukaisesti.

  • Valon värilämpötila 4000K tai 3000K
  • Säädettävä valonjako 15-60°
  • Valoteho 30W
  • Valovirta 3000lm
  • Värintoisto Ra>80
  • Käyttöikä 50 000h L80/B10 25°C
  • Optiona CASAMBI tai DALI
  • Takuu 5 vuotta