LEDIMO - Mekaaninen lisätarvike - Asennussanka


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kannatinvarsi
Materiaali - alumiini
Väri - musta
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Stream Lite UGR19
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6430077513259
Sähkönumero
4325608
Toimittajan tuotenumero
4325608
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kannatinvarsi
Materiaali:
alumiini
Väri:
musta
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Ledimo Stream Lite UGR19, asennussanka
Stream Lite UGR19 on kehittyneellä häikäisynestolla varustettu syvästeilijä laadukkaaseen teollisuusvalaistukseen. Haluttaessa voidaan varustaa pika-asennettavalla liiketunnistimella
Stream Lite UGR19 on kehittyneellä häikäisynestolla varustettu syvästeilijä laadukkaaseen teollisuusvalaistukseen. Haluttaessa voidaan varustaa pika-asennettavalla liiketunnistimella
- Tehovaihtoehdot 100,150 ja 200W
- Valovirta 15000lm-30000lm
- Valonjako 80 asteen linssillä
- Valonvärilämpötila 4000K tai 5000K
- Ohjelmoitava liiketunnistin optiona
- Iskunkestävyys IK08
- Käyttöikä 70 000h L70/B50 25°C
- Takuu 5 vuotta