LEDIMO - Mekaaninen lisätarvike - Jatkopala T B


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkin/liitin T-muotoinen
Materiaali - alumiini
Väri - musta
Pituus - 158 mm
Leveys - 107 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Office Linear IP40
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6430077511828
Sähkönumero
4244994
Toimittajan tuotenumero
4244994
Tukkuerä
18
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kytkin/liitin T-muotoinen
Materiaali:
alumiini
Väri:
musta
Pituus:
158 mm
Leveys:
107 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
75 mm
Läpinäkyvä:
ei
Ledimo Office Linear IP40 Jatkopala T vmusta
Office Linear IP40 on monipuolinen yleisvalaisin toimistojen ja muiden sisätilojen valaistukseen. Valaisimen edistyksellinen rakenne mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen monella eri tavalla.
Office Linear IP40 on monipuolinen yleisvalaisin toimistojen ja muiden sisätilojen valaistukseen. Valaisimen edistyksellinen rakenne mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen monella eri tavalla.
- Asennus suoraan kattopintaan tai ripustettuna vaijeriripustuksella(vakiona).
- Valon suunta on suora tai suora/epäsuora(ylös/alas)
- Valaisinmallit ON/OFF tai DALI-ohjauksella
- Valon värisävy 4000K
- Jonoasennus suoraan(vakiona), T-,L ja X liitäntä lisätarvikkeena
- Rungon värit: musta ja valkoinen
- Iskunkestävyys IK06
- 60 000 L70/B50 25°C
- Takuu 5 vuotta