LEDIMO - Pinta-/ripustusvalaisin - 35W400mm840/30 120/120deg B DA

LEDIMO OY
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6430077512177

Sähkönumero

4244999

Toimittajan tuotenumero

4244999

Tukkuerä

6

Ledimo Office Round IP40 Pinta/ripustusvalaisin 35W 400mm 840/830 3900lm120/120deg musta Mikroprisma DALI

Office Round IP40 on monipuolinen yleisvalaisin toimistojen ja muiden sisätilojen valaistukseen. Valaisimen edistyksellinen rakenne mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen monella eri tavalla.

  • Asennus suoraan kattopintaan tai ripustettuna vaijeriripustuksella(lisätarvike).
  • Valon suunta on suora/epäsuora(ylös/alas)
  • Valaisinmallit ON/OFF tai DALI-ohjauksella
  • Valon värisävy 3000K tai 4000K valitaan kytkimellä valaisimesta
  • Diffuusorina Mikroprimaoptiikka
  • Rungon värit: musta ja valkoinen
  • Iskunkestävyys IK06
  • Käyttöikä 60 000h L70/B50 25°C
  • Takuu 5 vuotta