LEDIMO - Pinta-/ripustusvalaisin - 50W 1204mm 840 120/120deg B

LEDIMO OY
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6430077510005

Sähkönumero

4244968

Toimittajan tuotenumero

4244968

Tukkuerä

6

Ledimo Office Linear IP40 Pinta/ripustusvalaisin 50W 1204mm 840 5200lm120/120deg musta

Office Linear IP40 on monipuolinen yleisvalaisin toimistojen ja muiden sisätilojen valaistukseen. Valaisimen edistyksellinen rakenne mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen monella eri tavalla.

  • Asennus suoraan kattopintaan tai ripustettuna vaijeriripustuksella(vakiona).
  • Valon suunta on suora tai suora/epäsuora(ylös/alas)
  • Valaisinmallit ON/OFF tai DALI-ohjauksella
  • Valon värisävy 4000K
  • Jonoasennus suoraan(vakiona), T-,L ja X liitäntä lisätarvikkeena
  • Rungon värit: musta ja valkoinen
  • Iskunkestävyys IK06
  • 60 000 L70/B50 25°C
  • Takuu 5 vuotta