LEDIMO - Sähköinen lisätarvike - Plug-in liiketunnistin


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liiketunnistin
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Max Lumen UGR19
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6430077513532
Sähkönumero
4325612
Toimittajan tuotenumero
4325612
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
liiketunnistin
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Ledimo Max Lumen UGR19 sähköinen lisätarvike Plug-in liiketunnistinkaukosäädöllä. Kaukosäädin hankittava erikseen.
Max Lumen UGR19 on korkealuokkainen syväsäteilijä korkeiden tilojen enegiatehokkaaseen ja miellyttävään valaistukseen. Edistyksellinen linssioptiikka mahdollistaa matalan häikäisyarvon UGR19.
Max Lumen UGR19 on korkealuokkainen syväsäteilijä korkeiden tilojen enegiatehokkaaseen ja miellyttävään valaistukseen. Edistyksellinen linssioptiikka mahdollistaa matalan häikäisyarvon UGR19.
- Tehovaihtoehdot 100,150 ja 200W
- Valovirta 17000lm-34000lm
- Valonjako 80 asteen linssillä
- Valonvärilämpötila 4000K tai 5000K
- Optiona ohjelmoitava Plug-in liiketunnistin
- Iskunkestävyys IK09
- Käyttöikä 100 000h L80/B10 25°C
- Takuu 5 vuotta