LEDIMO - Seinä/kattovalaisin ulko - IP65 20/25W 300mm 830/840/857C

LEDIMO OY
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430077513617

Sähkönumero

4528523

Toimittajan tuotenumero

4528523

Tukkuerä

6

Ledimo Roof IP65 Seinä/Kattovalaisin ulko IP65 20/25W 300mm Ø830/840/857C 2050-2950lm 120deg musta

Roof IP65 on ulkokatoksiin suunniteltu valaisin. Korkea iskunkestävyys ja kotelointiluokka IP65 tekee siitä loistavan ratkaisun moniin kohteisiin.

  • Teho 15W(neliö), 20/25W(pyöreä)
  • Valon värilämpötila valittavissa kytkimestä 3000K, 4000K tai 57000K
  • Valovirta 1420-1720lm(neliö), 2050-2950(pyöreä)
  • Helppo asennus ja kytkentä valaisinkansi avaamalla
  • Liiketunnistinmalli valittavissa (pyöreä, 4528524)
  • Iskunkestävyys IK10
  • DALI2 -mallit valittavana
  • Käyttöikä 50 000h L70/B50 25°C
  • Takuu 5 vuotta