LEDIMO - Syväsäteilijä - IP65 200W 360mm 840 90deg DIM

LEDIMO OY
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430076380654

Sähkönumero

4317557

Toimittajan tuotenumero

4317557

Tukkuerä

18

Ledimo Stream IP65 syväsäteilijä 200W 360mm 840 28000lm 90deg DIM 0-10Vmusta

Stream IP65 on yleiskäyttöinen ja energiatehokas syväsäteilijä. Kehittyneen runkorakenteen ansiosta jäähtyminen tapahtuu erittäin tehokkaasti, millä varmistetaan valaisimen pitkä käyttöikä. Laaja tehovalikoima sekä valittavana oleva 90 tai 60 asteen symmetrinen valonjako mahdollistaa optimaalisen valaistuksen kaikkiin tarpeisiin.

  • Tehovaihtoehdot 100-300W
  • DALI-ohjaus optiona
  • Valonjako 60° tai 90° linssillä
  • Plug-in liiketunnistin optiona
  • Iskunkestävyys IK08
  • Käyttöikä 100 000h L80/B10 25°C
  • Takuu 5 vuotta