LEDIMO - Syväsäteilijä - IP65 240W 360mm 750 90deg DIM

LEDIMO OY
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 5000...5000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 240 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Värintoistoindeksi - 70-79

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430076380449

Sähkönumero

4317554

Toimittajan tuotenumero

4317554

Tukkuerä

18

Värilämpötila-alue:

5000...5000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

240 W

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värintoistoindeksi:

70-79

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

kyllä

Sisältää lampun:

ei

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Rungon väri:

musta

Himmennys 0-10 V:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Soveltuu lisävaloksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Valon väri:

valkoinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-30...45 °C

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

polttopistelinssi

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Heijastin:

ei ole

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Ulkohalkaisija:

360 mm

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

80 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Tehokerroin:

0.93

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Korkeus/syvyys:

186 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

2

Bluetooth -ohjattava:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

3

Himmennettävä:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Ledimo Stream IP65 syväsäteilijä 240W 360mm 750 36000lm 90deg DIM 0-10Vmusta

Stream IP65 on yleiskäyttöinen ja energiatehokas syväsäteilijä. Kehittyneen runkorakenteen ansiosta jäähtyminen tapahtuu erittäin tehokkaasti, millä varmistetaan valaisimen pitkä käyttöikä. Laaja tehovalikoima sekä valittavana oleva 90 tai 60 asteen symmetrinen valonjako mahdollistaa optimaalisen valaistuksen kaikkiin tarpeisiin.

  • Tehovaihtoehdot 100-300W
  • DALI-ohjaus optiona
  • Valonjako 60° tai 90° linssillä
  • Plug-in liiketunnistin optiona
  • Iskunkestävyys IK08
  • Käyttöikä 100 000h L80/B10 25°C
  • Takuu 5 vuotta