LEDIMO - Yleisvalaisin - IP20 60W 1462mm 840 90deg

LEDIMO OY
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430076388322

Sähkönumero

4244960

Toimittajan tuotenumero

4244960

Tukkuerä

8

Ledimo Linear IP20 yleisvalaisin 32-60W 1462mm 840 4800-9000lm 90deg

Linear IP20 on suunniteltu tehokkaaseen yleisvalaistukseen. Laaja linssivalikoima mahdollistaa optimaalisen valaistuksen kohteen mukaisesti. Valaisimen pohja erillisenä moduulina mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen ja johdotuksen.

  • Tehovalinta (32-60W) DIP-kytkimillä.
  • Valonjako linssillä 60° tai 90°
  • DALI-ohjaus on optiona
  • Valon värilämpötila 4000K
  • Iskunkestävyys IK05
  • Käyttöikä 86 000 L70/B50 25°C
  • Takuu 5 vuotta