LEDIMO - Yleisvalaisin - IP20 68W 1462mm 840 90deg DALI

LEDIMO OY
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430076388391

Sähkönumero

4244961

Toimittajan tuotenumero

4244961

Tukkuerä

8

Ledimo Linear IP20 yleisvalaisin 68W 1462mm 840 10200lm 90deg

Linear IP20 on suunniteltu tehokkaaseen yleisvalaistukseen. Laaja linssivalikoima mahdollistaa optimaalisen valaistuksen kohteen mukaisesti. Valaisimen pohja erillisenä moduulina mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen ja johdotuksen.

  • Tehovalinta (32-60W) DIP-kytkimillä.
  • Valonjako linssillä 60° tai 90°
  • DALI-ohjaus on optiona
  • Valon värilämpötila 4000K
  • Iskunkestävyys IK05
  • Käyttöikä 86 000 L70/B50 25°C
  • Takuu 5 vuotta