LEDIMO - Yleisvalaisin - IP54 25W 300mm830/840/857C S

LEDIMO OY
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430076383334

Sähkönumero

4233230

Toimittajan tuotenumero

4233230

Tukkuerä

10

Ledimo Slim IP54 Yleisvalaisin 25W 300mm 830/840/857C 2370-2600lm120deg valkoinen Liiketunnistimella

Slim IP54 on kosteisiin ja kuiviin sisätiloihin suunniteltu yleisvalaisin. Valaismen tyylikäs mutoilu ja vahva rakenne (IK10) tekee siitä erittäin monikäyttöisen valaisimen.

  • Asennus pinta-asennuksena
  • Valon värilämpötila valitaan valaisimessa olevalla kytkimellä 3000K/4000K/5700K
  • Valaisinsarjassa pyöreä ja neliön mallinen valaisin
  • Valaisimesta on saatavana ohjelmoitavalla liiketunnistimella varustettu versio(ainoastaan pyöreä malli). Liiketunnistimet voidaan linkittää toiseen valaisimeen langattomasti. Liiketunnistinmallissa kauko-ohjain mukana
  • Iskunkestävyys IK10
  • Käyttöikä 50 000h L80/B10
  • Takuu 5 vuotta