Etusivu

LEDISTYS - Runkovalaisin - LNL1201 IP20 12000lm 107W PC

Ledistys Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4322482

Toimittajan tuotenumero

LNL1201

Tukkuerä

1

LNL1201 IP20 12000lm 107W 840/850/865 PC O/C

Lainled: Yleisten tilojen valaisin.

Alumiinirunkoinen Suomessa suunniteltu ja Kempeleessä laadukkaista komponenteista valmistettu kestävä ja pitkäikäinen valaisin.

Valaisimen kiinnitys klipsikiinnikkeellä kattoon tai kiskoon ja ramppisarjalla valaisinripustuskiskojen väliin.

Kytkentä valaisimen keskelle yläpuolelta. Johdotus päädystä tai yläpuolelta.

• Käyttölämpötila: -25°C … +50°C
• Suojausluokka: IP20
• Materiaali: runko valkoiseksi maalattua alumiinia, päädyt PC/ABS, kupu PC
• Värilämpötila: 4000K (Optiona 3000K, 5000K ja 6500K)
• Värintoisto: Ra > 80, SDCM 3
• Elinikä: L90F10 > 100000 h
• Takuu: 5 vuotta, STUL 3 vuotta
• Kytkentä: Jousiliittimet valaisimen keskelle
• Kiinnikevaihtoehdot: Klipsikiinnike kisko- ja seinäasennusta varten. Ramppisarja kiskojen väliin asennusta varten