LEDISTYS - Runkovalaisin - LNL801 IP20 8000lm 73W PC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4322480
Toimittajan tuotenumero
LNL801
Tukkuerä
1
LNL801 IP20 8000lm 73W 840/850/865 PC O/C
Lainled: Yleisten tilojen valaisin.
Alumiinirunkoinen Suomessa suunniteltu ja Kempeleessä laadukkaista komponenteista valmistettu kestävä ja pitkäikäinen valaisin.
Valaisimen kiinnitys klipsikiinnikkeellä kattoon tai kiskoon ja ramppisarjalla valaisinripustuskiskojen väliin.
Kytkentä valaisimen keskelle yläpuolelta. Johdotus päädystä tai yläpuolelta.
• Käyttölämpötila: -25°C … +50°C
• Suojausluokka: IP20
• Materiaali: runko valkoiseksi maalattua alumiinia, päädyt PC/ABS, kupu PC
• Värilämpötila: 4000K (Optiona 3000K, 5000K ja 6500K)
• Värintoisto: Ra > 80, SDCM 3
• Elinikä: L90F10 > 100000 h
• Takuu: 5 vuotta, STUL 3 vuotta
• Kytkentä: Jousiliittimet valaisimen keskelle
• Kiinnikevaihtoehdot: Klipsikiinnike kisko- ja seinäasennusta varten. Ramppisarja kiskojen väliin asennusta varten
Lainled: Yleisten tilojen valaisin.
Alumiinirunkoinen Suomessa suunniteltu ja Kempeleessä laadukkaista komponenteista valmistettu kestävä ja pitkäikäinen valaisin.
Valaisimen kiinnitys klipsikiinnikkeellä kattoon tai kiskoon ja ramppisarjalla valaisinripustuskiskojen väliin.
Kytkentä valaisimen keskelle yläpuolelta. Johdotus päädystä tai yläpuolelta.
• Käyttölämpötila: -25°C … +50°C
• Suojausluokka: IP20
• Materiaali: runko valkoiseksi maalattua alumiinia, päädyt PC/ABS, kupu PC
• Värilämpötila: 4000K (Optiona 3000K, 5000K ja 6500K)
• Värintoisto: Ra > 80, SDCM 3
• Elinikä: L90F10 > 100000 h
• Takuu: 5 vuotta, STUL 3 vuotta
• Kytkentä: Jousiliittimet valaisimen keskelle
• Kiinnikevaihtoehdot: Klipsikiinnike kisko- ja seinäasennusta varten. Ramppisarja kiskojen väliin asennusta varten
LEDISTYS -tuote
Tutustu LEDISTYS-sarjaan


