LEDISTYS - Mekaaninen lisätarvike - Varsikiinnike pylväs

Ledistys Oy
KopioiKopioi
LEDISTYS - Mekaaninen lisätarvike - Varsikiinnike pylväs

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Nimellisjännite - 1000 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 2.5...50 mm²

  • Mitoitusvirta In - 480 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4322501

Toimittajan tuotenumero

20559

Tukkuerä

1

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Nimellisjännite:

1000 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

2.5...50 mm²

Mitoitusvirta In:

480 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Kontaktien määrä per kerros:

3

Korkeus:

41.5 mm

Syvyys:

82 mm

Soveltuu johdinmateriaalille:

alumiini/kupari

Väri:

sininen

Liitettävä johdin, lanka:

2.5...50 mm²

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

2.5...50 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

2.5...50 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

ruuviliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-40...80 °C

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Sulkulaatta vaaditaan:

ei

Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:

ei

Varsikiinnike pylväs

Varsikiinnike MDL401 ja MDL801 -valaisimille pylväsasennukseen 60mm pylvääseen.

LEDISTYS -tuote

Tutustu LEDISTYS-sarjaan