LEDISTYS - Pinta-asennusvalaisin - PRL1401 IP65 14000lm 123W PC

Ledistys Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 123 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4203506

Toimittajan tuotenumero

PRL1401

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

123 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

alumiini

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Pituus:

2.09 mm

Sisältää lampun:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kytkentätapa:

avoin johdinpää

Ripustusasennus:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC/DC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Häikäisysuojan tyyppi:

matta

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Kotelon pintakäsittely:

anodisoitu

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

71 mm

Valonjako:

muu

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

67 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Valon väri:

valkoinen

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-25...50 °C

Seinäasennus:

kyllä

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.3

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

12

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

95 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

95 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Välkyntä-arvo Pst LM:

0.1

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Tehokerroin:

0.9

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

20

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Napojen lukumäärä:

3

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Säädettävä värilämpötila:

ei

Suojausaste (IP), takapuoli:

muu

Valaisimen valotehokkuus:

120...137 lm/W

Varavoimajärjestelmä:

keskus (keskusakusto)

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB):

12

PRL1401 IP65 14000lm 123W 840/850/865 PC O/C

Profiled: Siro yleisvalaisin monenlaisiin käyttökohteisiin mm. teollisuuteen, varastoihin ja urheilutiloihin.

Alumiinirunkoinen, Suomessa suunniteltu ja Kempeleessä laadukkaista komponenteista valmistettu kestävä ja pitkäikäinen valaisin.

Valaisin on varustettu kiinteällä kytkentäjohdolla. Kiinnitys ja kytkentä tehdään valaisimen ulkopuolelta avaamatta valaisinta. Tällä varmistetaan nopea asennus.

Optiona Wieland / Wago -liitin.

Asennus suoraan kattoon. Kisko-, vaijeri- ja seinäasennus kiinnikkeillä.

Valaisin täyttää pallotestin VDE 0710 Teil 13 -vaatimukset ja soveltuu urheilutilojen valaisuun.

• Käyttölämpötila: -25°C … +50°C
• Iskunkestävyys: IK10
• Suojausluokka: IP65
• Materiaali: runko alumiinia, päädyt RST, kupu PC
• Värilämpötila: 4000K (Optiona 3000K, 5000K ja 6500K)
• Värintoisto: Ra > 80, SDCM 3
• Elinikä: L90F10 > 100000 h
• Takuu: 5 vuotta, STUL 3 vuotta
• Kytkentä: Kiinteä asennusjohto, optiona liitin
• Kiinnikkeet optiona: Suunnattavat kiinnikkeet, kisko- ja vaijerikiinnikkeet

LEDISTYS -tuote

Tutustu LEDISTYS-sarjaan