LEDISTYS - Pinta-asennusvalaisin - PRL401 IP65 4000lm 38W PC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 38 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
929 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
4203501
Toimittajan tuotenumero
PRL401
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
38 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
alumiini
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP65
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Pituus:
690 mm
Sisältää lampun:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Kytkentätapa:
avoin johdinpää
Ripustusasennus:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Häikäisysuojan tyyppi:
matta
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Kotelon pintakäsittely:
anodisoitu
Suojausluokka:
I
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
71 mm
Valonjako:
muu
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
67 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Valon väri:
valkoinen
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-25...50 °C
Seinäasennus:
kyllä
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:
0.07
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
27
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
95 %
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
95 %
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
90 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Välkyntä-arvo Pst LM:
0.02
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Tehokerroin:
0.98
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
45
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Napojen lukumäärä:
3
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
kyllä
Säädettävä valonjako:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
C
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Säädettävä värilämpötila:
ei
Suojausaste (IP), takapuoli:
muu
Valaisimen valotehokkuus:
111...127 lm/W
Varavoimajärjestelmä:
keskus (keskusakusto)
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
ei ole
Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB):
27
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Profiled: Siro yleisvalaisin monenlaisiin käyttökohteisiin mm. teollisuuteen, varastoihin ja urheilutiloihin.
Alumiinirunkoinen, Suomessa suunniteltu ja Kempeleessä laadukkaista komponenteista valmistettu kestävä ja pitkäikäinen valaisin.
Valaisin on varustettu kiinteällä kytkentäjohdolla. Kiinnitys ja kytkentä tehdään valaisimen ulkopuolelta avaamatta valaisinta. Tällä varmistetaan nopea asennus.
Optiona Wieland / Wago-liitin.
Asennus suoraan kattoon. Kisko-, vaijeri- ja seinäasennus kiinnikkeillä.
Valaisin täyttää pallotestin VDE 0710 Teil 13 -vaatimukset ja soveltuu urheilutilojen valaisuun.
• Käyttölämpötila: -25°C … +50°C
• Iskunkestävyys: IK10
• Suojausluokka: IP65
• Materiaali: runko alumiinia, päädyt RST, kupu PC
• Värilämpötila: 4000K (Optiona 3000K, 5000K ja 6500K)
• Värintoisto: Ra > 80, SDCM 3
• Elinikä: L90F10 > 100000 h
• Takuu: 5 vuotta, STUL 3 vuotta
• Kytkentä: Kiinteä asennusjohto, optiona liitin
• Kiinnikkeet optiona: Suunnattavat kiinnikkeet, kisko- ja vaijerikiinnikkeet
LEDISTYS -tuote
Tutustu LEDISTYS-sarjaan


