LEDISTYS - Runkovalaisin - LNL1201 IP20 12000lm107W PC DA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4322489
Toimittajan tuotenumero
LNL1201 DALI
Tukkuerä
1
LNL1201 DALI IP20 12000lm 107W 840/850/865 PC O/C DA
Lainled: Yleisten tilojen DALI-himmennettävä valaisin.
Alumiinirunkoinen Suomessa suunniteltu ja Kempeleessä laadukkaista komponenteista valmistettu kestävä ja pitkäikäinen valaisin.
Valaisimen kiinnitys klipsikiinnikkeellä kattoon tai kiskoon ja rapmmisarjalla valaisinripustuskiskojen väliin.
Kytkentä valaisimen keskelle yläpuolelta. Johdotus päädystä tai yläpuolelta.
• Käyttölämpötila: -25°C … +50°C
• Suojausluokka: IP20
• Materiaali: runko valkoiseksi maalattua alumiinia, päädyt PC/ABS, kupu PC
• Värilämpötila: 4000K (Optiona 3000K, 5000K ja 6500K)
• Värintoisto: Ra > 80, SDCM 3
• Elinikä: L90F10 > 100000 h
• Takuu: 5 vuotta, STUL 3 vuotta
• Kytkentä: Jousiliittimet valaisimen keskelle
• Kiinnikevaihtoehdot: Klipsikiinnike kisko- ja seinäasennusta varten. Ramppisarja kiskojen väliin asennusta varten.
Lainled: Yleisten tilojen DALI-himmennettävä valaisin.
Alumiinirunkoinen Suomessa suunniteltu ja Kempeleessä laadukkaista komponenteista valmistettu kestävä ja pitkäikäinen valaisin.
Valaisimen kiinnitys klipsikiinnikkeellä kattoon tai kiskoon ja rapmmisarjalla valaisinripustuskiskojen väliin.
Kytkentä valaisimen keskelle yläpuolelta. Johdotus päädystä tai yläpuolelta.
• Käyttölämpötila: -25°C … +50°C
• Suojausluokka: IP20
• Materiaali: runko valkoiseksi maalattua alumiinia, päädyt PC/ABS, kupu PC
• Värilämpötila: 4000K (Optiona 3000K, 5000K ja 6500K)
• Värintoisto: Ra > 80, SDCM 3
• Elinikä: L90F10 > 100000 h
• Takuu: 5 vuotta, STUL 3 vuotta
• Kytkentä: Jousiliittimet valaisimen keskelle
• Kiinnikevaihtoehdot: Klipsikiinnike kisko- ja seinäasennusta varten. Ramppisarja kiskojen väliin asennusta varten.
LEDISTYS -tuote
Tutustu LEDISTYS-sarjaan


