LEDVANCE - Akku - LES-HV-4K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - litium
Jännitetyyppi - DC
Akun nimelliskapasiteetti - 4.096 kWh
Soveltuu hätävirtakäyttöön - kyllä
Hyödynnettävissä oleva akkukapasiteetti - 3.891 kWh
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
PV BATTERIES
EAN-koodi
4099854199868
Sähkönumero
8010070
Toimittajan tuotenumero
4099854199868
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
litium
Jännitetyyppi:
DC
Akun nimelliskapasiteetti:
4.096 kWh
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
kyllä
Hyödynnettävissä oleva akkukapasiteetti:
3.891 kWh
Täysien lataussyklien lukumäärä:
6000
Käyttölämpötila:
0...35 °C
Max. purkaussyvyys:
95 %
Leveys:
400 mm
Vaiheiden lukumäärä:
1
Korkeus:
170 mm
Paino:
36 kg
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Syvyys:
170 mm
Soveltuu sisäkäyttöön:
kyllä
Käyttöjännite:
102.4...102.4 V
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Akkutyyppi: LiFePO4
- Moduulin kapasiteetti: 4,096 kWh
- Käytettävissä oleva kapasiteetti: 3,891 kWh
- Akun jännite: 102,4 V
- Enimmäispurkausvirta: 40 A
- Lataus/purkaussyklien määrä: 6000 sykliä
- Kotelointiluokka: IP65
- Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 600 x 400 x 170 mm
- Paino: 36 kg
- Käyttöympäristön lämpötila: 0…+35 C
- Tuotetakuu: 10 vuotta





