Varastointi päättyy

LEDVANCE - Alasvalo - DL ALU DN200 25W/4000K IP44

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

25 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 25 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

487 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4058075091511

Sähkönumero

4231862

Toimittajan tuotenumero

4058075091511

Tukkuerä

8

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

25 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Rungon väri:

valkoinen

Upotushalkaisija:

200...200 mm

Ulkohalkaisija:

215 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP44

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2370...2370 lm

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

0

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

61 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

215 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

215 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...45 °C

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

päättyvä

Säädettävä värilämpötila:

ei

Nimellisvirta-alue:

110...110 mA

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

kyllä

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

107

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

116

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Himmennettävä:

ei

Kiinteä korkeus:

120...0 mm

Suojausaste (IP), takapuoli:

IP20

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20 %

Valaisimen valotehokkuus:

95...95 lm/W

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE DOWNLIGHT ALU 200 25W 4000K LED-alasvalon teho on 25W ja se tuottaa 2370lm valovirran (95lm/W). Valaisin on IP44 -luokiteltu ja sen upotushalkaisija on 200mm (valaisimen halkaisija 215mm). Valaisimen keskimääräinen elinikä on 50000 h.

LEDVANCE Downlight Alu on uusi toisen sukupolven LEDVANCE-alasvalo. Uuden SCALE DESIGN –muotoilun ansiosta LEDVANCE Downlight Alu-malliston valaisimien fyysistä kokoa on saatu pienemmäksi. Uudet Downlight Alu -valaisimet ovat nyt huoneen puolelta IP44-luokiteltuja.

LEDVANCE Downlight Alu –tuoteperheeseen kuuluu 15 erilaista mallia tutuilla 14W, 25W sekä 35W tehoilla. 14W mallien upotushalkaisija on 150mm ja ne tuottavat n. 1250lm valovirran. 25W ja 35W mallien upotushalkaisija on 200mm ja ne tuottavat n. 2300lm ja 3100lm valovirran. 25W ja 35W alasvaloista on saatavissa myös DALI-mallit, joissa on esijohdotettu DALI-liitäntälaite mukana.

Kaikkia LEDVANCE Downlight Alu –tuoteperheen alasvaloja on saatavissa niin 3000 K, 4000 K kuin 6500 K värilämpötiloilla. Kaikkien alasvalojen avauskulma on 100°, keskimääräinen elinikä 50 000 tuntia ja niillä on viiden (5) vuoden tuotetakuu.

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan