Etusivu
Varastointi päättyy

LEDVANCE - Alasvalo - DL ALU DN200 35W/4000K IP44

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

35 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 35 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

706 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

Tuotesarja

Downlight Alu

EAN-koodi

4058075091573

Sähkönumero

4231888

Toimittajan tuotenumero

4058075091573

Tukkuerä

8

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

35 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Rungon väri:

valkoinen

Upotushalkaisija:

200...200 mm

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Uppoasennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

0

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

215 mm

Korkeus/syvyys:

61 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

215 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

215 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...45 °C

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

päättyvä

Säädettävä värilämpötila:

ei

Nimellisvirta-alue:

125...125 mA

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

kyllä

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

83

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

102

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Himmennettävä:

ei

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP44

Kiinteä korkeus:

120...0 mm

Suojausaste (IP), takapuoli:

IP20

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20 %

Valaisimen valotehokkuus:

90...90 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

3150...3150 lm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE DOWNLIGHT ALU 200 35W 4000K LED-alasvalon teho on 35W ja se tuottaa 3150lm valovirran (90lm/W). Valaisin on IP44 -luokiteltu ja sen upotushalkaisija on 200mm (valaisimen halkaisija 215mm). Valaisimen keskimääräinen elinikä on 50000 h. LEDVANCE Downlight Alu on uusi toisen sukupolven LEDVANCE-alasvalo. Uuden SCALE DESIGN –muotoilun ansiosta LEDVANCE Downlight Alu-malliston valaisimien fyysistä kokoa on saatu pienemmäksi. Uudet Downlight Alu -valaisimet ovat nyt huoneen puolelta IP44-luokiteltuja.

LEDVANCE Downlight Alu –tuoteperheeseen kuuluu 15 erilaista mallia tutuilla 14W, 25W sekä 35W tehoilla. 14W mallien upotushalkaisija on 150mm ja ne tuottavat n. 1250lm valovirran. 25W ja 35W mallien upotushalkaisija on 200mm ja ne tuottavat n. 2300lm ja 3100lm valovirran. 25W ja 35W alasvaloista on saatavissa myös DALI-mallit, joissa on esijohdotettu DALI-liitäntälaite mukana.

Kaikkia LEDVANCE Downlight Alu –tuoteperheen alasvaloja on saatavissa niin 3000 K, 4000 K kuin 6500 K värilämpötiloilla. Kaikkien alasvalojen avauskulma on 100°, keskimääräinen elinikä 50 000 tuntia ja niillä on viiden (5) vuoden tuotetakuu.