Varastointi päättyy

LEDVANCE - Alasvalo - DL COMFORT DN205 20W/3CCT

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

20 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 20 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075104105

Sähkönumero

4231817

Toimittajan tuotenumero

4058075104105

Tukkuerä

8

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

20 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Rungon väri:

valkoinen

Upotushalkaisija:

205...205 mm

Ulkohalkaisija:

228 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP54

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1720...0 lm

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

100...277 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

0

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

98 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

228 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

228 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...45 °C

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Häikäisyarvo (UGR):

22

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Nimellisvirta-alue:

230...230 mA

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

kyllä

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

13

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

17

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Himmennettävä:

ei

Kiinteä korkeus:

125...0 mm

Suojausaste (IP), takapuoli:

IP20

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20 %

Valaisimen valotehokkuus:

90...90 lm/W

LEDVANCE DOWNLIGHT COMFORT DN205 25W/3CCT IP54 LED-alasvalon teho on 25W ja se tuottaa 1930lm 4000K värilämpötilalla. Alasvalon päällä sijaitsevan kytkimen avulla voit valita valon värilämpötilaksi 3000K, 4000K tai 5700K. Valaisimen upotushalkaisija 205mm LEDVANCEn uusi Downlight Comfort -tuoteperhe kattaa kolme eri kokoista ja tehoista LED-alasvaloa. Downlight Comfort LED-alasvaloissa asennettaessa voidaan valaisimen päältä valita valon värilämpötilaksi 3000K, 4000K tai 5700K. Pienimmän 13W:n alasvalon upotushalkaisija on 130mm ja se tuottaa 1030/1210/1110 lm valovirran riippuen valitusta värilämpötilasta. Keskikokoisen 18W LED-alasvalon upotushalkaisija on 155mm ja se tuottaa 1400/1620/1470 lm valovirran. Isoimman 25W LED-alasvalon upotushalkaisija on 205mm ja se tuottaa 1720/1930/1810 lm valovirran.

Downlight Comfort LED-alasvalot ovat uppoasennuksessa IP54-luokiteltu huoneen puolelta. Syvän muotonsa ansiosta alasvalon kiusahäikäisy on matala (UGR<22) ja myös sen takia valaisimen upotussyvyys on 120mm. Kolminapaisen jousiliittimen ja puristettavan vedonpoiston ansiosta valaisin on helppo asentaa ilman ylimääräisiä työkaluja ja valaisin on myös helposti ketjutettavissa.

Alasvalojen keskimääräinen elinikä on 50 000 tuntia ja niille myönnetään viiden (5) vuoden tuotetakuu.

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan