LEDVANCE - Alasvalo - DL Slim Value 205 22W/4000K


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 22 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Downlight Slim Alu
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4058075064027
Sähkönumero
4295658
Toimittajan tuotenumero
4058075064027
Tukkuerä
10
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
22 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Rungon väri:
valkoinen
Upotushalkaisija:
205...205 mm
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Uppoasennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
II
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
0
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
ei ole
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Ulkohalkaisija:
225 mm
Korkeus/syvyys:
23 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
225 mm
Säädettävä valonjako:
ei
Pituus:
225 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Tehokerroin:
0.5
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...40 °C
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelointitapa:
päättyvä
Säädettävä värilämpötila:
ei
Nimellisvirta-alue:
190...190 mA
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
IFTTT-tuki:
kyllä
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
11
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
18
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Himmennettävä:
ei
Kiinteä korkeus:
40...0 mm
Suojausaste (IP), takapuoli:
IP20
Kokonaisharmoninen särö (THD):
20 %
Valaisimen valotehokkuus:
90...90 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
1920...1920 lm