Etusivu

LEDVANCE - Alasvalo - SP ADJ IP20 8W/930 DALI WT

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 8 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

189 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4099854746444

Sähkönumero

4161296

Toimittajan tuotenumero

4099854746444

Tukkuerä

20

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

8 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Rungon väri:

valkoinen

Upotushalkaisija:

68...68 mm

Ulkohalkaisija:

81 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Suunnattavuus:

kääntyvä

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC/DC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

kyllä

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

520...640 lm

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

0

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

polttopistelinssi

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

43 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

81 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

81 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.7

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Napojen lukumäärä:

4

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Säädettävä värilämpötila:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

Nimellisvirta-alue:

200...200 mA

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.5...0.5 mm²

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

336

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

336

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Valoisuusintensiteetti:

1340...1340 cd

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Suojausaste (IP), takapuoli:

IP20

Valaisimen valotehokkuus:

80...80 lm/W

Varavoimajärjestelmä:

keskus (keskusakusto)

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE Spot Adjust D68 8W 3000K DALI-2 valkoinen LED-kohdevalaisin. Valovirta 640 lm, avauskulma 36D ja värintoistoindeksi yli 90. Halkaisija 81 mm (upotushalkaisija 68 mm) ja korkeus 43 mm. Keskimääräinen käyttöikä 50 000 tuntia. SPOT ADJUST -tuoteperheestä löydät kattavasti eri värisiä suunnattavia uppoasennettavia kohdevalaisimia hyvällä värintoistolla. Multi Lumen -omainaisuuden avulla voidaan valaisimen tuottaman valon määrä valita virtalähteestä löytyvästä DIP-kytkimestä. Valaisin on myös himmennettävissä DALI-2 valonohjausjärjestelmä. Toteuta yksinkertainen ja laadukas himmennys LEDVANCE DALI MCU -säätimien avulla.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 640 lm
  • Värilämpötila: 3000 K, CRI 90
  • Teho: 6,5 / 8 W
  • Valotehokkuus: 80 lm/W
  • Avauskulma: 36 D
  • Himmennettävä: Kyllä, DALI-2 ja PushDIM
  • Mitat (Halkaisija/korkeus): 81 x 43 mm
  • Upotusreijän halkaisja: 68 mm
  • Kotelointiluokka: IP20/IP20 ja IK03
  • Keskimääräinen käyttöikä: 50 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Keskimääräinen käyttöikä: 41 000 tuntia (L80/B10 +25 C)
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
  • Sertifikaatit: CE, CB, ENEC, TÜV SÜD, UKCA, EAC
  • Takuu: 5 vuotta
Yleisimmät käyttökohteet: Asunnot, ravintolat, hotellit