LEDVANCE - Alasvalo - SP VARIO XR REFLECTOR 35W 36D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Avauskulma - 36 °
Väri - valkoinen
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - kiiltävä
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854881732
Sähkönumero
4161468
Toimittajan tuotenumero
4099854881732
Tukkuerä
1
Avauskulma:
36 °
Väri:
valkoinen
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
kiiltävä
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Valonjako:
heijastin
Pituus:
92 mm
Halkaisija:
92 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
kyllä
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
49 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Kuvun/varjostimen osa:
Kannatin/ristikko


