LEDVANCE - Asennustarvike - MCU SURFACE MOUNT FRAME

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Leveys - 80 mm
Korkeus - 42 mm
Syvyys - 42 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075843561
Sähkönumero
2628017
Toimittajan tuotenumero
4058075843561
Tukkuerä
36
Väri:
valkoinen
Leveys:
80 mm
Korkeus:
42 mm
Syvyys:
42 mm
LEDVANCE MCU SURFACE MOUNT FRAME pinta-asennuskehys LEDVANCE MCU valonsäätimille. Mitat: 80 x 80 x 42 mm. Pakkaus sisältää tarvittavat kiinnitystarvikkeet.


