LEDVANCE - Aurinkopaneeli, FullBlack - M420N54LM-BB-F3


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Järjestelmäjännite (maks.) - 29.37 V
Kennon materiaali - yksikiteinen
Moduulin tehokkuuskerroin - 21.5 %
Huipputeho - 420 Wp
Maksimitehopisteen virta (MPP) - 13.33 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
PV PANELS
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4099854189388
Sähkönumero
8010003
Toimittajan tuotenumero
4099854189388
Tukkuerä
1
Järjestelmäjännite (maks.):
29.37 V
Kennon materiaali:
yksikiteinen
Moduulin tehokkuuskerroin:
21.5 %
Huipputeho:
420 Wp
Maksimitehopisteen virta (MPP):
13.33 A
Kennojen lukumäärä:
108
Pituus:
1722 mm
Maksimitehopisteen jännite (MPP):
31.51 V
Leveys:
1134 mm
Kehyksellä:
kyllä
Avoimen virtapiirin jännite:
38.08 V
Oikosulkuvirta:
14.08 A
Tehon toleranssi:
3...3 %
Lämpötilakerroin Pmpp:
-0.3 %/K
Korkeus:
30 mm
Kaapelin pituus:
1200 mm
Rungon/kehyksen väri:
musta
Lämpötilakerroin Uoc:
-0.25 %/K
Lämpötilakerroin Isc:
0.046 %/K
Ohitusdiodien määrä:
3
Paino:
20.2 kg
Liitäntäkaapelilla:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-40...85 °C
Paluuvirran kuorma:
25 A
Soveltuu pystysuoraan/yläpuoliseen lasitukseen:
ei
Lasi heijastuksenestopinnoitteella:
kyllä
Väri kenno:
sininen
Väri takakappale:
musta
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Nimellinen huipputeho: 420 Wp
- Enimmäisjännite: 31,51 V
- Enimmäisvirta: 13,33 A
- Hyötysuhde: 21,5 %
- Aurinkokennojen lukumäärä: 108 kpl
- Kennoteknologia: TopCon (N-tyyppi)
- Väri: Koko musta
- Liitosjohdon pituus: 1,2 m
- Liittimet: Staubli MC4 EVO2
- Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 1722 x 1134 x 30 mm
- Paino: 20,2 kg
- Tuotetakuu: 15 vuotta
- Lineaarinen tuotantotakuu: 30 vuotta