Varastointi päättyy

LEDVANCE - Aurinkopaneeli - M450N48RB-BF-F7

LEDVANCE OY/ S
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Huipputeho:

450 Wp
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot445 Wp

Väri kenno:

sininen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Huipputeho - 450 Wp

  • Oikosulkuvirta - 16.04 A

  • Avoimen virtapiirin jännite - 35.2 V

  • Pituus - 1762 mm

  • Leveys - 1134 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075850309

Sähkönumero

8010136

Toimittajan tuotenumero

4058075850309

Tukkuerä

1

Huipputeho:

450 Wp

Oikosulkuvirta:

16.04 A

Avoimen virtapiirin jännite:

35.2 V

Pituus:

1762 mm

Leveys:

1134 mm

Järjestelmäjännite (maks.):

1500 V

Kennon materiaali:

yksikiteinen

Moduulin tehokkuuskerroin:

22.52 %

Maksimitehopisteen virta (MPP):

14.97 A

Kennojen lukumäärä:

96

Maksimitehopisteen jännite (MPP):

30.09 V

Moduulin rakenne:

Lasi-lasi

Kehyksellä:

kyllä

Tehon toleranssi:

3...3 %

Lämpötilakerroin Pmpp:

-0.29 %/K

Korkeus:

30 mm

Kaapelin pituus:

1200 mm

Rungon/kehyksen väri:

musta

Lämpötilakerroin Uoc:

-0.26 %/K

Lämpötilakerroin Isc:

0.045 %/K

Ohitusdiodien määrä:

3

Paino:

24.5 kg

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Käyttölämpötila-alue:

-40...85 °C

Paluuvirran kuorma:

30 A

Soveltuu pystysuoraan/yläpuoliseen lasitukseen:

ei

Lasi heijastuksenestopinnoitteella:

kyllä

Väri kenno:

sininen

LEDVANCE PV PANEL N-TYPE M450N48RB-BF-F7 Bifacial aurinkopaneeli. Nimellinen huipputeho 450 Wp. 96 kpl puolitettua N-tyypin (TopCon) aurinkokennoa. Hyötysuhde 22,27%. Väri: musta kehys. Pituus 1762 mm, leveys 1134 mm, korkeus 30 mm ja paino 24,5 kg.

PV PANEL N-TYPE BIFACIAL -tuoteperheestä löydät aurinkopaneelit huippusuorituskyvyllä. Soveltuu erityisesti erilaisten asuinrakennusten käyttöön. Paneelin runko valmistettu kestävästä anodisoidusta alumiinista ja aurinkopaneelin kummallakin puolella 2,0 mm:n paksuinen karkaistulasi.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Nimellinen huipputeho: 445 Wp
  • Enimmäisjännite: 29,91 V
  • Enimmäisvirta: 14,89 A
  • Hyötysuhde: 22,27 %
  • Aurinkokennojen lukumäärä: 96 kpl
  • Kennoteknologia: TopCon (N-tyyppi)
  • Väri: Kenno tumman sininen, kehys musta
  • Liitosjohdon pituus: 1,2 m
  • Liittimet: Staubli MC4 EVO2
  • Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 1762 x 1134 x 30 mm
  • Paino: 24,5 kg
  • Tuotetakuu: 20 vuotta
  • Tuotantotakuu: 30 vuotta