LEDVANCE - Aurinkopaneeli - M455H48RB-BF-F9 HJT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Huipputeho - 455 Wp
Pituus - 1762 mm
Leveys - 1134 mm
Korkeus - 30 mm
Rungon/kehyksen väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8010109
Toimittajan tuotenumero
V009637
Tukkuerä
1
Huipputeho:
455 Wp
Pituus:
1762 mm
Leveys:
1134 mm
Korkeus:
30 mm
Rungon/kehyksen väri:
musta
Paino:
23 kg
LEDVANCE PV PANEL HJT-TYPE M455H48RB-BF-F9 kaksipuoleinen aurinkopaneeli. Nimellinen huipputeho 455 Wp. 96 kpl N-tyypin HJT aurinkokennoa. Hyötysuhde 22,52%. Väri: musta kehys. Pituus 1762 mm, leveys 1134 mm, korkeus 30 mm ja paino 23 kg.




