LEDVANCE - Elektroninen liitäntälaite - DR 30/220-240/700 PL FLEX 600

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Himmennys DALI - ei

  • Soveltuu vakiovirralle - kyllä

  • Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Himmennys nousevan reunan ohjaus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075843684

Sähkönumero

4031474

Toimittajan tuotenumero

4058075843684

Tukkuerä

20

Himmennys DALI:

ei

Soveltuu vakiovirralle:

kyllä

Soveltuu vakiojännitteelle:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Korkeus:

30 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

125 mm

Leveys:

60 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Runko:

muovikotelo

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

kyllä

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Energiankulutus:

2.7 W

Bluetooth -ohjattava:

ei

IFTTT-tuki:

kyllä

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Käyttölämpötila:

-10...50 °C

Himmennettävä:

ei

Ylikuormasuojaus:

kyllä

Ylilämpösuojaus:

kyllä

Himmennys DALI-2:

ei

LEDVANCE PANEL FLEX DRIVER 30/220-240/700 LED-virtalähde LEDVANCE PANEL FLEX 600 -moduulivalaisiin. Kotelointiluokka: IP20. Mitat: 125 x 60 x 30 mm. Keskimääräinen käyttöikä 100 000 h.

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan