LEDVANCE - Elektroninen liitäntälaite - DR 30W/350-700mA/42V DIP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Himmennys nousevan reunan ohjaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854903700
Sähkönumero
4031522
Toimittajan tuotenumero
4099854903700
Tukkuerä
1
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
26 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
139 mm
Leveys:
44 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Oikosulkusuojattu:
kyllä
Käyttölämpötila:
-20...45 °C
Himmennettävä:
ei
Ylikuormasuojaus:
kyllä
Ylilämpösuojaus:
kyllä
PWM-modulaatio:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Varavoimajärjestelmä:
ei ole
Himmennys D4i:
ei
Ohjaimen käyttöikä:
100000 h
Itsenäisesti toimiva:
kyllä
Hyötysuhde:
91 %
LED DRIVER COMPACT DIP-SWITCH -tuoteperheestä löytyy monipuoliset LED-virtalähteet DIP-kytkimellä valittavalla virralla. Ulostulovirta mahdollista valita 50 mA:n portain. Soveltuu erinomaisesti LEDVANCE External -lamppujen kanssa.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Nimellisteho: 30 W
- Käyttöjännite ja -virta: 220...240 V, 143 mA
- Toisiojännite: 25 - 42 V, SELV
- Toisiovirta: 350 - 700 mA
- Toisiovirran valinta: DipSwitch, 50 mA:n välein
- Hyötysuhde maksimikuormalla: 91 %
- Kotelointiluokka: IP20
- Himmennettävä: Ei
- Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 139 x 44 x 26 mm
- Käyttölämpötila: -20…+45 C
- Max. Tc-lämpötila: 80 C
- Keskimääräinen käyttöikä: 100 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Tuotetakuu: 5 vuotta
- Sertifikaatit: CE, UKCA, EAC, ENEC


