LEDVANCE - Elektroninen liitäntälaite - DR DALI 30W/150-750mA/49V NFC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Himmennys DALI - kyllä
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Malli / Tyyppi - dynaaminen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075862029
Sähkönumero
4031517
Toimittajan tuotenumero
4058075862029
Tukkuerä
1
Himmennys DALI:
kyllä
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
dynaaminen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
23 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
152 mm
Leveys:
43 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Oikosulkusuojattu:
kyllä
Käyttölämpötila:
-25...45 °C
Himmennettävä:
kyllä
Ylikuormasuojaus:
kyllä
Ylilämpösuojaus:
kyllä
Himmennys DALI-2:
kyllä
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
43
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
26
Himmennys D4i:
ei
Ohjaimen käyttöikä:
100000 h
Itsenäisesti toimiva:
kyllä
Hyötysuhde:
90 %
LED DRIVER COMPACT DALI NFC -tuoteperheestä löytyy kattava valikoima DALI-himmennettäviä LED-vakiovirtalähteitä pitkällä käyttöiällä. Ulostulovirta on mahdollista ohjelmoida NFC:n kautta LEDVANCE Field Assistant -sovelluksella. DALI-2 sertifioitu sisältäen osat 251, 252 ja 253.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Nimellisteho: 30 W
- Käyttöjännite ja -virta: 220...240 V, 200 mA
- Toisiojännite: 9 - 49 V, SELV
- Toisiovirta: 150 - 750 mA
- Toisiovirran valinta: NFC, esim. Field Assistant -sovellus
- Hyötysuhde maksimikuormalla: 90 %
- Kotelointiluokka: IP20
- Himmennettävä: Kyllä, DALI-2 ja PushDIM
- Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 152 x 43 x 23 mm
- Käyttölämpötila: -25…+45 C
- Max. Tc-lämpötila: 80 C
- Keskimääräinen käyttöikä: 100 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Tuotetakuu: 5 vuotta
- Sertifikaatit: CE, UKCA, EAC, ENEC, EL


