LEDVANCE - Elektroninen liitäntälaite - DR DALI-P-42/220-240/1A0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Himmennys DALI - kyllä
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Malli / Tyyppi - dynaaminen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075845381
Sähkönumero
4031484
Toimittajan tuotenumero
4058075845381
Tukkuerä
20
Himmennys DALI:
kyllä
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
dynaaminen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
25 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
105 mm
Leveys:
45 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
kyllä
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
kyllä
Suojausluokka:
II
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
IFTTT-tuki:
kyllä
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
LED DRIVER DALI-2 GEN3 -tuoteperheestä löydät LED-vakiovirtalähteet helposti DIP-kytkimillä valittavalla toisiovirralla. DIP-kytkimien avulla voidaan ulostulovirta valita 50 mA:n välein. Voidaan himmentää DALI-2 valonohjausjärjestelmällä tai painonapilla. DALI-2 sertfioitu sisältäen osat 251, 252, 253.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Nimellisteho: 42 W
- Käyttöjännite ja -virta: 198 - 264 V AC/DC V, 270 mA
- Toisiojännite: 2,5 - 49 V, SELV
- Toisiovirta: 300 - 1050 mA
- Toisiovirran valinta: DIP-kytkin, 50 mA välein
- Hyötysuhde maksimikuormalla: 89 %
- Kotelointiluokka: IP20
- Himmennettävä: Kyllä, DALI-2 ja PushDIM
- Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 105 x 45 x 25 mm
- Käyttölämpötila: -20..+45 C
- Max. Tc-lämpötila: 85 C
- Keskimääräinen käyttöikä: 100 000 h (L70/B50 +25 C)
- Tuotetakuu: 5 vuotta
- Sertifikaatit: CE, ENEC, EL


