LEDVANCE - Elektroninen liitäntälaite - DR DALI P 90/200-900/220 NFC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Himmennys DALI - kyllä
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Himmennys nousevan reunan ohjaus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075851580
Sähkönumero
4031493
Toimittajan tuotenumero
4058075851580
Tukkuerä
20
Himmennys DALI:
kyllä
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
21 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
280 mm
Leveys:
30 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
metallikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
kyllä
Suojausluokka:
I
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Oikosulkusuojattu:
kyllä
Käyttölämpötila:
-30...60 °C
Himmennettävä:
kyllä
Ylikuormasuojaus:
kyllä
Ylilämpösuojaus:
kyllä
Himmennys DALI-2:
kyllä
Himmennys D4i:
ei
Ohjaimen käyttöikä:
100000 h
Itsenäisesti toimiva:
kyllä
Hyötysuhde:
94 %
LED DRIVER NFC DALI LINEAR NON-SELV -tuoteperheestä kattavan valikoiman LED-vakiovirtalähteitä non-SELV jännitteellä. Virtalähteen toisiovirta on ohjelmoitavissa helposti NFC:n ja LEDVANCEn NFC-älypuhelin sovelluksen avulla. Voidaan himmentää DALI-2 valonohjausjärjestelmällä tai painonapilla. DALI-2 sertfioitu sisältäen osat 251, 252, 253.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Nimellisteho: 90 W
- Käyttöjännite ja -virta: AC: 198 - 264 V; DC: 176 - 280 V V, 550 mA
- Toisiojännite: 40 - 220 V, non-SELV
- Toisiovirta: 200 - 900 mA
- Toisiovirran valinta: NFC
- Hyötysuhde maksimikuormalla: 94 %
- Kotelointiluokka: IP20
- Himmennettävä: Kyllä, DALI-2
- Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 280 x 30 x 21 mm
- Käyttölämpötila: -30..+60 C
- Max. Tc-lämpötila: 80 C
- Keskimääräinen käyttöikä: 100 000 h (L70/B50 +25 C)
- Tuotetakuu: 5 vuotta
- Sertifikaatit: CE, ENEC, EL


