LEDVANCE - Elektroninen liitäntälaite - DR DS PFM 20/220-240/500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Malli / Tyyppi - staattinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854077050
Sähkönumero
4031466
Toimittajan tuotenumero
4099854077050
Tukkuerä
10
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
staattinen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
25.5 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
97.8 mm
Leveys:
44 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
IFTTT-tuki:
kyllä
Käyttölämpötila:
-20...50 °C
Himmennettävä:
ei
Ylikuormasuojaus:
kyllä
Ylilämpösuojaus:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
LED DRIVER DIP-SWITCH -tuoteperheestä löydät LED-moduuleille sopivan LED-vakiovirtalähteen, jonka toisiovirta on helppo valita vakiovirtalähteestä löytyvällä DIP-kytkimellä. DIP-kytkimellä valittava toisiovirta tekee LED-vakiovirtalähteistä erittäin monipuolisia ja ne soveltuvatkin moniin erilaisiin valaisimiin.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Nimellisteho: 21 W
- Käyttöjännite ja -virta: 220 - 240 V, 140 mA
- Toisiojännite: 20 - 42 V, SELV
- Toisiovirta: 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 mA
- Toisiovirran valinta: DIP-kytkin
- Hyötysuhde maksimikuormalla: 85 %
- Kotelointiluokka: IP20
- Himmennettävä: Ei
- Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 97,8 x 44 x 25,5 mm
- Käyttöympäristön lämpötila: -20 - +50 C
- Max. Tc-lämpötila: 90 C
- Keskimääräinen käyttöikä: 50 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Tuotetakuu: 5 vuotta
- Sertifikaatit: CE- ja ENEC-sertifikaatti
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


