LEDVANCE - Elektroninen liitäntälaite - DR EXT DALI 1x7-37W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Himmennys DALI - kyllä
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Malli / Tyyppi - dynaaminen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854295157
Sähkönumero
4031477
Toimittajan tuotenumero
4099854295157
Tukkuerä
25
Himmennys DALI:
kyllä
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
dynaaminen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
21 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
284 mm
Leveys:
31 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
kyllä
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
metallikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
IFTTT-tuki:
kyllä
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Oikosulkusuojattu:
kyllä
Käyttölämpötila:
-20...50 °C
Himmennettävä:
kyllä
Ylikuormasuojaus:
kyllä
Ylilämpösuojaus:
kyllä
Himmennys DALI-2:
kyllä
LED DRIVER DALI EXTERNAL -tuoteperheestä löydät LED-virtalähteen LEDVANCE External LED-valoputkille. Voidaan himmentää DALI-2 valonohjausjärjestelmällä tai painonapilla. LEDVANCE DALI External-järjestelmällä on mahdollista toteuttaa DALI-himmennettävä valaistus vaihdettavilla LED-valoputkilla.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Nimellisteho: 46 W
- Käyttöjännite ja -virta: 220...240 V, 210 mA
- Toisiojännite: 20...48 V, SELV
- Toisiovirta: 1x 350...860 mA
- Toisiovirran valinta: DIP-kytkin
- Hyötysuhde maksimikuormalla: 86 %
- Kotelointiluokka: IP20
- Himmennettävä: Kyllä, DALI-2
- Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 284 x 31 x 21 mm
- Käyttölämpötila: -20...+50 C
- Max. Tc-lämpötila: 80 C
- Keskimääräinen käyttöikä:/fi/ 100 000 h (L70/B50 +25 C)
- Tuotetakuu: 5 vuotta
- Sertifikaatit: CE, ENEC


