LEDVANCE - Elektroninen liitäntälaite - DR P 30W 220-240V 24V ON/OFF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - ei
Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Himmennys nousevan reunan ohjaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854683152
Sähkönumero
4031497
Toimittajan tuotenumero
4099854683152
Tukkuerä
20
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
ei
Soveltuu vakiojännitteelle:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
29 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
162 mm
Leveys:
40 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Oikosulkusuojattu:
kyllä
Käyttölämpötila:
-20...80 °C
Himmennettävä:
ei
Ylikuormasuojaus:
kyllä
Ylilämpösuojaus:
kyllä
PWM-modulaatio:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys D4i:
ei
Ohjaimen käyttöikä:
50000 h
Itsenäisesti toimiva:
kyllä
Hyötysuhde:
89 %
LED DRIVER PERFORMANCE ON/OFF -tuoteperheestä löydät laadukkatt LED-vakiojännitelähteet 24 Vdc:n LED-valonauhoille. Vakiojännitelähteet ovat varustettu kiinteillä helposti irroiteltavilla vedonpoistokansilla.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Nimellisteho: 30 W
- Käyttöjännite ja -virta: 220 - 240 V, 200 mA
- Toisiojännite: 24 V, SELV
- Toisiovirta: 1250 mA
- Hyötysuhde maksimikuormalla: 89 %
- Kotelointiluokka: IP20
- Himmennettävä: Ei
- Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 162 x 40 x 29 mm
- Käyttölämpötila: -20…+45 C
- Max. Tc-lämpötila: 75 C
- Keskimääräinen käyttöikä: 50 000 h (max Tc-lämpötilalla)
- Tuotetakuu: 5 vuotta


