Varastointi päättyy

LEDVANCE - Elektroninen liitäntälaite - DR VAL 30W/220-240/24V ON/OFF

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Himmennys DALI - ei

  • Soveltuu vakiovirralle - ei

  • Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Malli / Tyyppi - staattinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075835856

Sähkönumero

4031470

Toimittajan tuotenumero

4058075835856

Tukkuerä

20

Himmennys DALI:

ei

Soveltuu vakiovirralle:

ei

Soveltuu vakiojännitteelle:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

staattinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Korkeus:

29 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

162 mm

Leveys:

40 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Runko:

muovikotelo

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

IFTTT-tuki:

kyllä

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Käyttölämpötila:

-20...45 °C

Himmennettävä:

ei

Ylikuormasuojaus:

kyllä

Ylilämpösuojaus:

kyllä

Himmennys DALI-2:

ei

LEDVANCE DRIVER VALUE 30W 220-240V/24V IP20 vakiojännitelähde 24 V:n LED-valonauhoille. Mitat: 168 mm x 40 mm x 29 mm.

LED DRIVER VALUE ON/OFF -tuoteperheestä löydät LED-valonauhoille sopivan kustannustehokkaan LED-vakiojännitelähteen. Vakiojännitelähteet ovat varustettu kiinteillä vedonpoistokansilla.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Nimellisteho: 30 W
  • Käyttöjännite ja -virta: 220 - 240 V, 200 mA
  • Toisiojännite: 24 V, SELV
  • Toisiovirta: 1250 mA
  • Hyötysuhde maksimikuormalla: 89 %
  • Kotelointiluokka: IP20
  • Himmennettävä: Ei
  • Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 162 x 40 x 29 mm
  • Käyttölämpötila: -20…+45 C
  • Max. Tc-lämpötila: 75 C
  • Keskimääräinen käyttöikä: 35 000 h (L70/B50 +25 C)
  • Tuotetakuu: 3 vuotta

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan