LEDVANCE - Elektroninen liitäntälaite - DR ZB P 45W 220-240V 1A2 NFC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Himmennys nousevan reunan ohjaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854668678
Sähkönumero
4031496
Toimittajan tuotenumero
4099854668678
Tukkuerä
20
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
25 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
118.2 mm
Leveys:
45 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
kyllä
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
kyllä
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
kyllä
Suojausluokka:
II
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Oikosulkusuojattu:
kyllä
Käyttölämpötila:
-20...50 °C
Himmennettävä:
kyllä
Ylikuormasuojaus:
kyllä
Ylilämpösuojaus:
kyllä
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys D4i:
ei
Ohjaimen käyttöikä:
100000 h
Itsenäisesti toimiva:
kyllä
LED DRIVER NFC ZIGBEE SELV -tuoteperheestä valikoiman LED-vakiovirtalähteitä SELV jännitteellä. Virtalähteen toisiovirta on ohjelmoitavissa helposti NFC:n ja LEDVANCEn NFC-älypuhelin sovelluksen avulla. Sisältää Zigbee Direct -piirin, jonka avulla se voidaan liittää helposti osaksi langatonta Zigbee 3.0 -valonohjausjärjestelmää, kuten LEDVANCE Direct Easy.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Nimellisteho: 45 W
- Käyttöjännite ja -virta: AC: 198 - 264 V; DC: 178 - 280 V V, 260 mA
- Toisiojännite: 10 - 52 V, SELV
- Toisiovirta: 600 - 1200 mA
- Toisiovirran valinta: NFC
- Hyötysuhde maksimikuormalla: 90 %
- Kotelointiluokka: IP20
- Himmennettävä: Kyllä, Zigbee Direct, Zigbee 3.0
- Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 118,2 x 45 x 25 mm
- Käyttölämpötila: -20..+50 C
- Max. Tc-lämpötila: 80 C
- Keskimääräinen käyttöikä: 100 000 h (L70/B50 +25 C)
- Tuotetakuu: 5 vuotta
- Sertifikaatit: CE, ENEC, EL


