LEDVANCE - Halogeenilamppu - 64544 A CLA 57W 240V E27

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 57 W
Valovirta - 915 lm
Kanta - E27
Värilämpötila - 2800 K
Keskimääräinen nimellispolttoikä - 2000 h
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008321403315
Sähkönumero
4730185
Toimittajan tuotenumero
4008321403315
Tukkuerä
20
Lampputeho:
57 W
Valovirta:
915 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila:
2800 K
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
2000 h
Lamppujännite:
240...240 V
Kokonaispituus:
94 mm
Malli / Tyyppi:
kirkas
Halkaisija:
55 mm
-
Vanha tuote/EAN oli 64544 A PRO 57W 240V E27/4008321998668
Vanha tuote/EAN oli 64544 A PRO 57W 240V E27/4008321998668


