LEDVANCE - Heijastin - HB DALI 90W Reflector 80D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Väri - hopea
Materiaali - alumiini
Pituus - 406 mm
Leveys - 406 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075157453
Sähkönumero
4315534
Toimittajan tuotenumero
4058075157453
Tukkuerä
4058075157453
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Väri:
hopea
Materiaali:
alumiini
Pituus:
406 mm
Leveys:
406 mm
Korkeus:
204 mm
Halkaisija:
406 mm
LEDVANCE HB DALI REFLECTOR 80DEG 90W on alumiinista valmistettu hopean värinen heijastin LEDVANCE HIGH BAY DALI 90WLED-syväsäteilijöille. Heijastimen avulla valaisimen avauskulmaa voidaan rajata 80 asteeseen.


