LEDVANCE - Heijastin - HQL LED 4000LM LAMP SHADE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pituus - 125 mm
Leveys - 79 mm
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854040887
Sähkönumero
4031464
Toimittajan tuotenumero
4099854040887
Tukkuerä
6
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Pituus:
125 mm
Leveys:
79 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
125 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
64 mm
LEDVANCE HQL LED LAMP SHADE -häikäisysuoja 4000 lm:n LEDVANCE HQL LED-lampuille.
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


