Varastointi päättyy

LEDVANCE - Johtosarja - LN INDV 1200 ThroughWiring Kit

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - läpijohdotus

  • Johtimien määrä - 3

  • Väri - keltainen

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075158030

Sähkönumero

4231953

Toimittajan tuotenumero

4058075158030

Tukkuerä

4

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

läpijohdotus

Johtimien määrä:

3

Väri:

keltainen

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Leveys:

20 mm

Pituus:

32 mm

Korkeus/syvyys:

7 mm

LEDVANCE LINEAR IndiviLED THROUGH-WIRING KIT 1200 läpijohdotussarja 1200pitkille LINEAR IndiviLED ON/OFF -valaisimille. Linear IndiviLED lisätarvikkeet:
Snro: 4231857 LN IND Suspension kit
Snro: 4231865 LN IND Suspension kit DALI
Snro: 4231864 LN IND Suspension Wire
Snro: 4231863 LN IND Light Line Connector
Snro: 4231835 LN IND 1500 ThroughWiring Kit
Snro: 4231953 LN IND 1200 ThroughWiring Kit
Snro: 4231954 LN IND DA 1200ThroughWiringKit
Snro: 4231955 LN IND DA 1500ThroughWiringKit

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan