LEDVANCE - Johtosarja - LN INDV DALI 1200 TH KIT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - läpijohdotus
Johtimien määrä - 5
Väri - keltainen
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075158016
Sähkönumero
4231954
Toimittajan tuotenumero
4058075158016
Tukkuerä
4
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
läpijohdotus
Johtimien määrä:
5
Väri:
keltainen
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Leveys:
13 mm
Pituus:
32 mm
Korkeus/syvyys:
7 mm
LEDVANCE LINEAR IndiviLED THROUGH-WIRING KIT 1200 DALI läpijohdotussarja1200 pitkille LINEAR IndiviLED DALI -valaisimille. Linear IndiviLED lisätarvikkeet:
Snro: 4231857 LN IND Suspension kit
Snro: 4231865 LN IND Suspension kit DALI
Snro: 4231864 LN IND Suspension Wire
Snro: 4231863 LN IND Light Line Connector
Snro: 4231835 LN IND 1500 ThroughWiring Kit
Snro: 4231953 LN IND 1200 ThroughWiring Kit
Snro: 4231954 LN IND DA 1200ThroughWiringKit
Snro: 4231955 LN IND DA 1500ThroughWiringKit
Snro: 4231857 LN IND Suspension kit
Snro: 4231865 LN IND Suspension kit DALI
Snro: 4231864 LN IND Suspension Wire
Snro: 4231863 LN IND Light Line Connector
Snro: 4231835 LN IND 1500 ThroughWiring Kit
Snro: 4231953 LN IND 1200 ThroughWiring Kit
Snro: 4231954 LN IND DA 1200ThroughWiringKit
Snro: 4231955 LN IND DA 1500ThroughWiringKit
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


