LEDVANCE - Katuvalaisin - SL FLEX 52W 730 RV35ST Zhaga

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Asennustapa - pylvään päähän

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Värintoistoindeksi - 70-79

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854936302

Sähkönumero

4544372

Toimittajan tuotenumero

4099854936302

Tukkuerä

0

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Asennustapa:

pylvään päähän

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Värintoistoindeksi:

70-79

Iskunkestävyysluokka:

IK09

Valaisimen tehokkuus:

147 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

52 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Pylvässovitteen halkaisija:

48...60 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1...2.5 mm²

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

7644...7644 lm

Suojausluokka:

I

Valon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Rungon väri:

harmaa

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisvirta-alue:

238...238 mA

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valonjako:

polttopistelinssi

Säädettävä optiikka:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-40...50 °C

Kaukosäädin:

ei ole

Langaton ohjaus:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:

ei

Liitäntäkaapelilla:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

16

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

21

Tehokerroin:

0.9

Leveys:

250 mm

Korkeus/syvyys:

112 mm

Pituus:

560 mm

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

2

Johtimen poikkipinta-ala:

1 mm²

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Bluetooth -ohjattava:

ei

Kiinnitystyyppi ilmaisin/kommunikaatio moduulille:

SIngle Zhaga book 18

Valotunnistimella:

ei

Himmennys DALI-2:

kyllä

Himmennys D4i:

kyllä

Zhaga-D4i sertifioitu:

kyllä

LEDVANCE Streetlight Flex Small 52W 3000K RV35ST Zhaga LED-katuvalaisin. Valovirta 7644 lm, avauskulma 160x75D ja valotehokkuus 147 lm/W. IP66- ja IK09 -luokiteltu. Mitat: 560x250x112 mm. Keskimääräinen käyttöikä 100 000 h. Soveltuu 48-60 mm pylväisiin.

STREETLIGHT FLEX GEN2 -tuoteperheestä löydät katujen ja erilaisten väylien valaisemiseen soveltuvat LED-katuvalaisimet. Streetlight Flex -valaisimien mukana toimitetaan sovite, jonka avulla valaisin voidaan asentaa 48 - 60 mm:n vaakaorteen tai pylvään päähän ja se mahdollistaa valaisimien 15 asteen kallistamisen. Zhaga Top -malleissa Zhaga-liitin valaisimen päällä.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 7644 lm
  • Värilämpötila: 3000 K, CRI70
  • Teho: 52 W
  • Valotehokkuus: 147 lm/W
  • Avauskulma: 160x75 D, RV35ST-optiikka
  • Himmennettävä: DALI D4i
  • Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 560 x 250 x 112 mm
  • Paino: 4,9 kg
  • Väri: RAL 7024, Graphite grey
  • Kotelointiluokka: IP66 ja IK09
  • Korroosionestoluokka (EN12944): C4
  • Keskimääräinen käyttöikä: 100 000 tuntia (L90/B10 +25 C)
  • Käyttöympäristön lämpötila: -40…+50 C
  • Takuu: 5 vuotta
  • Pylvässovitteen halkaisija: 48 - 60 mm
  • Sertifikaatit: CE, ENEC+, ENEC, EAC, UKCA ja DarkSky
Yleisimmät käyttökohteet: Tiet, kadut, muut ajoradat