LEDVANCE - Katuvalaisin - UB FLEX S 40W 740 RV35ST 2xZha

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
4000...4000 KTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 70-79
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 704 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4099854796272
Sähkönumero
4544267
Toimittajan tuotenumero
4099854796272
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
70-79
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Valaisimen tehokkuus:
169 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
40 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Pylvässovitteen halkaisija:
60...60 mm
Liiketunnistin:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
1.5...1.5 mm²
Soveltuu off-grid-sähköjärjestelmään:
ei
Aurinkoenergialla toimiva:
ei
Integroidulla PV-paneelilla:
ei
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
6760...6760 lm
Suojausluokka:
II
Valon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisvirta-alue:
175...175 mA
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
kyllä
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valonjako:
polttopistelinssi
Säädettävä optiikka:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-40...50 °C
Kaukosäädin:
ei ole
Langaton ohjaus:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
kyllä
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:
ei
Liitäntäkaapelilla:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
15
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
24
Tehokerroin:
0.9
Leveys:
506 mm
Korkeus/syvyys:
105 mm
Pituus:
754 mm
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
C
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
2
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Bluetooth -ohjattava:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisäinen paristo:
ei
Himmennys DALI-2:
kyllä
Himmennys D4i:
kyllä
Zhaga-D4i sertifioitu:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
URBAN FLEX ZHAGA -tuoteperheestä löydät tyylikkäät katujen ja erilaisten väylien valaisemiseen soveltuvat LED-katuvalaisimet. Urban FlexStreet -valaisimien mukana toimitetaan sovite, jonka avulla valaisin voidaan asentaa 60 mm:n vaakaorteenja se mahdollistaa valaisimien 90 asteen kallistamisen. Valosaasteen minimoimiseksi, valaisinta suositellaan kallistettavan enimmilälään 5 asteen kulmaan. 2xZhaga-malleissa Zhaga-liitin valaisimen päällä ja pohjassa.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 6760 lm
- Värilämpötila: 4000 K, CRI70
- Teho: 40 W
- Valotehokkuus: 169 lm/W
- Avauskulma: 156 x 67D, RV35ST-optiikka
- Himmennettävä: Kyllä, D4i / DALI-2
- Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 754 x 506 x 120 mm
- Paino: 9,85 kg
- Väri: RAL 7022, Umbra Grey
- Kotelointiluokka: IP66 ja IK10
- Korroosionestoluokka (EN12944): C4
- Keskimääräinen käyttöikä: 100 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Keskimääräinen käyttöikä: 100 000 tuntia (L90/B10 +25 C)
- Käyttöympäristön lämpötila: -40…+50 C
- Takuu: 7 vuotta
- Pylvässovitteen halkaisija: 60 mm
- Sertifikaatit: CE, UKCA, EAC, ENEC, ENEC+, DarkSky, ZD4i


